Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO CoolantProof Digimatic schuifmaat IP67

  • ERIKS:13293394
  • Fabrikant:4946368693934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
CoolantProof Digimatic schuifmaat IP67Serie 500<p>Deze IP67 ABSOLUTE Digimatic schuifmaat biedt betrouwbaremetingen bij veel verschillende toepassingen en biedt u de volgende voordelen:</p><ul><li>ABSOLUTE systeem levert betrouwbare metingen.</li><li>Uitstekend bestand tegen water en stof (IP67 beschermingsklasse) en maakt derhalve gebruik mogelijk in machine omstandigheden met opspattend koelvloeistof.</li><li>Zeer lange levensduur van de batterij</li><li>Door het ABSOLUTE systeem hoeft u na uitschakeling van het instrument niet opnieuw nul te stellen en er is geen beperking van de verplaatsings snelheid</li></ul>
Opslaan in lijst

€ 276,45/ stukexcl. btw

€ 334,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO