Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Cale céramique 1,18mm 613578-031

  • ERIKS:14259123
  • Fabrikant:4946368314259
Image 1
Eindmaat, Metrisch, met inspectie Cert.Klasse 1 met Inspectie CertificaatDeze klasse 1 eindmaten met Inspectie Certificaat biedt u de volgende voordelen: Door het keramische materiaal zijn deze eindmaten zeer slijtvast en corrosiebestendig. CERA-blokken hebben tien keer de slijtvastheid van stalen eindmaten en drie keer die van hardmetalen eindmaten. Staal en keramiek hebben vergelijkbare uitzettingscoëfficiënten die meetfouten die optreden als gevolg van temperatuurveranderingen verminderen. Niet-magnetisch: Poeders (zoals ijzergruis) hechten niet aan oppervlakken. Duidelijk zichtbare markering: Zwarte karakters op een sneeuwwit oppervlak. Vrijwel geen dimensionale verandering in de tijd. Kan hechten aan stalen eindmaten. Vrij van bramen veroorzaakt door krassen
Opslaan in lijst

€ 40,19/ stukexcl. btw

€ 48,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO