Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Buitenschroefmaten in set - artnr. 103-927-10

  • ERIKS:23142423
  • Fabrikant:4946368215082
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Buitenschroefmaten in setBuitenschroefmaatset met 3 schroefmaten 0-75 mm.Set lichtgewicht buitenschroefmaten in werkplaatsuitvoering.Levering: Inclusief opbergdoos, instelkaliber (vanaf 25 mm), sleutelBereik: 0-75 mm (3 stuks/set)Functie: BuitenschroefmatensetInhoud van de set: 103-137, 103-138, 103-139-10, 2 schroefmaat instelkalibersGewicht g: 750
Opslaan in lijst

€ 286,90/ stukexcl. btw

€ 347,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 75 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee