Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Buitenschroefmaat voor seriemetingen - artnr. 107-201

  • ERIKS:23142722
  • Fabrikant:4946368440583
Image 1
Buitenschroefmaat voor seriemetingen
Buitenschroefmaat voor seriemetingen.
Ontwikkeld voor montage van een standaard meetklok voor directe GO/NG beoordeling van seriemetingen van onderdelen.
Speciaal terugtrekmechanisme op de meetstift voor snelle metingen.
Schaalverdeling: 0,01 mm
Schaal: Nonius en trommel matverchroomd, Ø 18 mm
Gewicht g: 480
Opslaan in lijst

€ 438,90/ stukexcl. btw

€ 531,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 25 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee