Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Buitenschroefmaat voor plaatdiktemeting - artnr. 118-102

  • ERIKS:23143486
  • Fabrikant:4946368011820
Image 1
Buitenschroefmaat voor plaatdiktemeting
Buitenschroefmaat met diepe beugel 0-25 mm.
Ontworpen met een diep frame voor het meten van de dikte van platen materiaal op een grotere afstand van de hoek dan mogelijk is
met een standaard schroefmaat.
Nauwkeurigheid: Zie specificatietabel
Schaalverdeling: 0,01 mm, 0.001" of 0.0001"
Schaal: Nonius en trommel matverchroomd, ø18 mm of ø21 mm
Vlakheid: 0,6 µm voor modellen met 110/160/165 mm beugeldiepte, 1 µm voor modellen met 300 mm beugeldiepte
Evenwijdigheid: 3 µm
Meetvlakken: Voorzien van hardmetaal, gelept
Beugel: Gelakt
Spindel: Beugeldiepte t/m 165 mm: ø6,35 mm Beugeldiepte t/m 330 mm: ø8 mm Spindelspoed 0,5 mm met blokkering
Gewicht g: 740
Resolutie Inch: 0.00005"/0,001mm
Opslaan in lijst

€ 270,75/ stukexcl. btw

€ 327,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 25 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee