Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Buitenschroefmaat - artnr. 103-140-10

  • ERIKS:23142378
  • Fabrikant:4946368214962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Buitenschroefmaat 75-100 mm.
Lichtgewicht werkplaatsuitvoering.
Schaal: Nonius en trommel matverchroomd, Ø 18 mm
Meetvlakken: voorzien van hardmetaal, gelept
Beugel: gelakt
Meetspindel: Ø 6,35 mm, spindelspoed 0,5 mm met blokkering
Functie: Aflezing 0,01 mm
Gewicht g: 375
Opslaan in lijst

€ 116,85/ stukexcl. btw

€ 141,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 75 tot 100 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee