Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Buitenschroefmaat - artnr. 102-303

  • ERIKS:23142371
  • Fabrikant:4946368385648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Buitenschroefmaat
Buitenschroefmaat met ratel 50-75 mm.
Warmte isolerende grip, afgeschuind (aan de aambeeldzijde) voor moeilijk bereikbare plaatsen.
Met ratel.
Nauwkeurigheid: Zie specificatietabel
Schaal: Nonius en trommel matverchroomd, Ø 18 mm 
Meetvlakken: voorzien van hardmetaal, gelept 
Beugel: gelakt 
Meetspindel: Ø 6,35 mm, spindelspoed 0,5 mm met blokkering 
Levering: Inclusief opbergdoos, eindmaat (vanaf 25 mm), inspectie certificaat (0-50 mm bereik)
Gewicht g: 375
Opslaan in lijst

€ 132,00/ stukexcl. btw

€ 159,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 50 tot 75 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee