Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Buitenschroefmaat - artnr. 102-302

  • ERIKS:23142370
  • Fabrikant:4946368385631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Buitenschroefmaat
Buitenschroefmaat 25-50 mm.
Warmte isolerende grip, afgeschuind (aan de aambeeldzijde) voor moeilijk bereikbare plaatsen.
Met ratel.
Nauwkeurigheid: Zie specificatietabel
Schaal: Nonius en trommel matverchroomd, Ø 18 mm 
Meetvlakken: voorzien van hardmetaal, gelept 
Beugel: gelakt 
Meetspindel: Ø 6,35 mm, spindelspoed 0,5 mm met blokkering 
Levering: Inclusief opbergdoos, eindmaat (vanaf 25 mm), inspectie certificaat (0-50 mm bereik)
Gewicht g: 270
Opslaan in lijst

€ 101,00/ stukexcl. btw

€ 122,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 25 tot 50 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee