Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO ABSOLUTE Digimatic sneldiktemeter 0-10 mm - artnr. 547-313

  • ERIKS:23142811
  • Fabrikant:4946368851686
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ABSOLUTE Digimatic sneldiktemeterSneldiktemeter met verstelbaar aambeeld.Voor meting van film-, papierdikte enz.Door ABSOLUTE meetsysteem nauwkeurig meten ook met hoge snelheid.Nauwkeurigheid: ±20 µm (afronding laatste digit niet meegerekend)Stroomvoorziening: Battery SR-44Batterijduur: circa 7.000 uurSubgroep: Met meetklok ID-C Nr. 543-400BGewicht g: 275
Opslaan in lijst

€ 547,20/ stukexcl. btw

€ 662,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 10 mm
Digitale indicatie
Ja
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee