Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO ABSOLUTE Digimatic schuifmaat voor grote meetbereiken 1000 mm - artnr. 500-502-10

  • ERIKS:23141537
  • Fabrikant:4946368090535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Digimatic schuifmaat 0-1000mm
Serie 500

Dit is een standaard model Digimatic schuifmaat met hoge capaciteit die u de volgende voordelen biedt:

  • Robuust ontwerp voor grote meetbereiken, max. 1000mm.
  • ABSOLUTE systeem levert betrouwbare metingen.
  • De geleiding voorziet in soepel, stabiel en gemakkelijk gebruik
  • Karakterhoogte: 10mm
Opslaan in lijst

€ 1.872,45/ stukexcl. btw

€ 2.265,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 1000 mm
Digitale indicatie
Ja