Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO ABSOLUTE Digimatic schuifmaat met speciale binnenmeetbekken 450 mm - artnr. 550-203-10

  • ERIKS:23141595
  • Fabrikant:4946368124605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ABSOLUTE Digimatic schuifmaat met speciale binnenmeetbekken
ABS "DIGIMATIC" Schuifmaat 0-450 mm.
Afgeronde meetbekken voor binnenmetingen.
Met SPC gegevensuitgang.
Display: LCD, karakterhoogte 7,5 mm (200 mm)10,2 mm (300 mm)10 mm (> 300 mm)
ORIGIN (ABS-Zero): Ja
AAN/UIT: Ja
Waarschuwing lage spanning: Ja
Gewicht g: 1.110
Opslaan in lijst

€ 741,95/ stukexcl. btw

€ 897,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 450 mm
Digitale indicatie
Ja
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Ja
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee