Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO ABSOLUTE Digimatic schuifmaat IP67 200 mm - artnr. 500-707-20

  • ERIKS:13207913
  • Fabrikant:4946368693989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Technische kenmerken
Bereik: 0 - 200 mm
Dieptemaat: vlak
Gewicht: 194 g
Nauwkeurigheid: ≤ 200 mm : ±0,02 mm > 200 mm : ±0,03 mm (afronding laatste digit niet meegerekend)
Aflezing: 0,01 mm
Max. responssnelheid: Onbeperkt
Levensduur van de batterij: circa 20.000 uur (150 mm ,200 mm) 5000 uur (300 mm)
Weergave: LCD, karakterhoogte 9 mm (150, 200 mm) 10,2 mm (300 mm)
Levering: In een opbergdoos, inclusief 1 batterij
ORIGIN (ABS nulinstelling): Ja
Automatische uitschakeling (na 20 minuten niet gebruikt): Ja
Alarm laag voltage: Ja
Digital/Analog: Digital
Inch-Metrisch: Metrisch
Functies: Zonder rolknop
Opslaan in lijst

€ 288,00/ stukexcl. btw

€ 348,48incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO