ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-C25,4mm, 0,0005mm, Vlakke achterwandDigitaal/Analoog:DigitaalInch-Metrisch:MetrischBereik:25,4mmAflezing:0,0005 mm/0,001 mm/0,01 mmMax. toelaatbare fout E MPE (totaal bereik):0,003 mmH MPE (Hysteresis):0.002 mmR MPE (Repeteerbaarheid):0.002 mmMeetkracht MPL:≤1.8 NBescherming:IP42Model:EN/ISOData uitgang:JaWeergave:LCD, karakter hoogte 11 mmMax. response snelheid:OngelimiteerdMeetinterval:50 X/secondeAlarm:Laagspanning, instelfouten, sensorfout, overflow display e.d.Schacht ∅:8 mmTastpunt:Hardmetalen kogel, schroefdraad: M2.5x0.45Stroomvoorziening:1 batterij CR2032 (3V)Levensduur batterij:circa 2700 uur. (Continu gebruik)Digitale schaal:Absolute lineaire encoderAAN/UIT:JaABS/INC (INC Nulstelling):JaFunctieblokkering:JaGo/±NG beoordeling:JaDATA/HOLD:JaInstelling automatisch uitschakelen:JaTelrichting omschakeling:JaProgrammeerbaar:JaKalibratie-waarschuwingsfunctie:JaAlarm laag voltage:JaSelecteerbare resolutie:JaDigimatic S1 Bidirectionele interface:JaOmschakelbaar analoog meetbereik:Jaschakelbaar Inch/Metrisch:NeenGewicht:195gLevering:Inclusief CR2032-batterij, batterijdekselopener, tasterlichter, inspectiecertificaat