Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-B 5 mm / 0,001 mm - artnr. 543-585

  • ERIKS:23143706
  • Fabrikant:4946368554242
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ID-B Digimatic meetklok
Serie 543

Model met beperkte inbouwmaten, breed inzetbaar en robuust.
De ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-B biedt u de volgende voordelen:

  • Het is een taster model met aflezing aan de bovenkant.
  • Slank model dus zeer geschikt voor meervoudige meetopstellingen.
  • De ABSOLUTE sensor betekent dat u de originele instelling niet steeds hoeft in te stellen bij inschakeling, bespaart u tijd en moeite.
  • Uitstekende weerstand tegen water en stof (IP66 beschermingsklasse) maakt gebruik in machine omstandigheden met opspattend koelvloeistof mogelijk.
  • Display met omschakelbare weergaverichting voor meer flexibiliteit bij inbouwtoepassingen.
  • Uitvoeren van GO/±NG beoordeling bij instellen van boven en onder toleranties.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Digitale indicatie
Ja