Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO ABSOLUTE Digimatic hoogtemeter 0-200 mm - artnr. 570-227

  • ERIKS:23141704
  • Fabrikant:4946368374864
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Absolute Digimatic HoogtemeterSerie 570<p> Deze Digimatic hoogtemeter is erg nauwkeurig en betrouwbaar, en biedt u de volgende voordelen:</p><ul><li>Ingebouwde ABSOLUTE liniaal. Hierdoor vervalt de noodzaak voor instellen van het referentiepunt bij aanzetten van het instrument. Verhoogde betrouwbaarheid doordat er geen maximum is mbt. de verplaatsing van de slede</li><li>Fijnverstelling voor nauwkeurig positioneren.</li><li>Met groot en soepel lopend handwiel voor snel- en fijnverstellingen (alleen 570-3xx).</li><li>Levering met hardmetalen afschrijfnaald.</li><li>Met SPC gegevensuitgang.</li></ul>
Opslaan in lijst

€ 742,90/ stukexcl. btw

€ 898,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 200 mm
Digitale indicatie
Ja