Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO ABSOLUTE Digimatic diepteschuifmaat 600 mm - artnr. 571-205-10

  • ERIKS:23141542
  • Fabrikant:4946368377070
Image 1
Dit is een standaard model dieptemeter voor nauwkeurige metingen.Het biedt u de volgende voordelen:ABSOLUTE systeem geeft betrouwbare metingen.Het brugstuk en meetvlakken zijn gehard en gelept voor stevigheid.Grote karakterhoogte van 9mm maken metingen eenvoudig af te lezen.Uitzonderlijke batterijduur.
Opslaan in lijst

€ 1.040,25/ stukexcl. btw

€ 1.258,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 600 mm
Digitale indicatie
Ja