Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO ABSOLUTE Digimatic diepteschuifmaat 200 mm - artnr. 571-202-20

  • ERIKS:23141539
  • Fabrikant:4946368688527
Image 1
Dit is een standaard model dieptemeter voor nauwkeurige metingen.

Het biedt u de volgende voordelen:
ABSOLUTE systeem geeft betrouwbare metingen.
Het brugstuk en meetvlakken zijn gehard en gelept voor stevigheid.
Grote karakterhoogte van 9mm maken metingen eenvoudig af te lezen.
Uitzonderlijke batterijduur.
Opslaan in lijst

€ 505,00/ stukexcl. btw

€ 611,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 200 mm
Digitale indicatie
Ja