Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO ABSOLUTE Digimatic Coolant Proof Opbouwliniaal - Horizontaal model - artnr. 572-600

  • ERIKS:11868831
  • Fabrikant:4946368441924
Image 1
572-600 ABSOLUTE Digimatic Coolant Proof Opbouwliniaal - Horizontaal model
Nieuw meetsysteem (electromagnetische inductie) maakt gebruik in slechte omgevingscondities met water en snijvloeistoffen mogelijk.
Speciaal aangepaste signaalkabels, ontworpen voor behoud van de waterbestendigheid. Geen overspeed fouten door gebruik
van een ABSOLUTE liniaal.
Als het absolute nulpunt (origin) is ingesteld, geeft de DIGIMATIC opbouwliniaal na opstarten de absolute afstand tot dit punt aan,
in plaats van "0.00".
Reproduceerbaarheid: 0,01 mm
Gewicht (g): 390
Opslaan in lijst

€ 318,25/ stukexcl. btw

€ 385,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO