Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO ABSOLUTE Digimatic Carbon Fiber schuifmaat IP66 met verwisselbare meetbekken 450 mm - artnr. 552-181-10

  • ERIKS:23141606
  • Fabrikant:4946368583228
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ABSOLUTE Digimatic Carbon Fiber schuifmaat IP66 met verwisselbare meetbekken (OPGELET! Apart te bestellen).
"DIGIMATIC" Carbon werkplaats schuifmaat, 0 - 450 mm.
Model met optionele verwisselbare meetbekken.
Het ultra lichtgewicht ontwerp (met carbon fiber versterkt materiaal) bespaart tot 50% aan totaalgewicht.
Direct de juiste waarde aflezen op de display bij binnenmetingen (Offset-waarde kan middels de Offset knop eenvoudig ingesteld worden).
Preset functie voor instellen gewenst startpunt.
SPC gegevensuitgang.
Display: LCD, karakterhoogte 10 mm
Gewicht g: 650
Opslaan in lijst

€ 1.296,75/ stukexcl. btw

€ 1.569,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 450 mm
Digitale indicatie
Ja
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Ja
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 72,00/ stukexcl. btw

€ 87,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Product Image

MITUTOYO Vlakke meetbek (1 st) - artnr. 07cza044

  • Eriks:23148032
  • Manufacturer:07CZA044

€ 309,70/ stukexcl. btw

€ 374,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

€ 356,25/ stukexcl. btw

€ 431,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

€ 436,05/ stukexcl. btw

€ 527,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026