Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO ABSOLUTE Digimatic Carbon Fiber schuifmaat IP66 met extra lange meetbekken 450 mm - artnr. 552-150-10

  • ERIKS:23141602
  • Fabrikant:4946368583129
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ABSOLUTE Digimatic Carbon Fiber schuifmaat IP66 met extra lange meetbekken
"DIGIMATIC" Carbon werkplaats schuifmaat, 0 - 450 mm.
Het ultra lichte ontwerp (met carbon fiber) bespaart tot 50% aan totaal gewicht.
Directe aflezing van de inwendige meetwaarde op de LCD display (Offset waarde kan eenvoudig met de Offset knop worden ingegeven).
Preset functie voor instellen van het gewenste startpunt.
SPC gegevensuitgang.
Display: LCD, karakter hoogte: 10 mm
Opslaan in lijst

€ 1.658,70/ stukexcl. btw

€ 2.007,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 450 mm
Digitale indicatie
Ja
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Ja
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee