Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO ABSOLUTE Digimatic Carbon Fiber schuifmaat IP66 1000 mm - artnr. 552-304-10

  • ERIKS:23141572
  • Fabrikant:4946368583006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
model met stalen meetbekken.

  • Het ultra lichte ontwerp (met carbon fiber) bespaart tot 50% aan totaal gewicht
  • Directe aflezing van de inwendige meetwaarde op de LCD display (Offset waarde kan eenvoudig met de Offset knop worden ingegeven)
  • Preset functie voor instellen van het gewenste startpunt
  • SPC gegevensuitgang

Display: LCD; karakterhoogte 10 mm
Gegevensuitgang: Ja
Inch-Metrisch: Metrisch
L mm: 1.230
a mm: 150
b mm: 24
c mm: 62,8
d mm: 113,8
e mm: 32
f mm: 10
Gewicht g: 1.760
Opslaan in lijst

€ 1.861,05/ stukexcl. btw

€ 2.251,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 0 tot 1000 mm
Digitale indicatie
Ja