Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO 2-punts binnenschroefmaat 50-500 mm - artnr. 137-203

  • ERIKS:23143042
  • Fabrikant:4946368438344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
2-punts binnenschroefmaatAnaloge binnenschroefmaatset 50-500 mm.Verwisselbare verlengstukken met cilindrische draadbuis die verend gemonteerd zijn in beschermde hulzen; voor het vergroten van het meetbereik.Functie: Met gehard meetvlakVerlengbuizen: 6 (13, 25, 50 (2 stuks), 100, 200 mm)Gewicht g: 460
Opslaan in lijst

€ 539,60/ stukexcl. btw

€ 652,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 50 tot 500 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Nee
Datauitwisseling
Nee
Uitvoering
Metrisch
Schokbestendig
Nee