Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO 2-punts binnenschroefmaat 50-1500 mm - artnr. 137-210

  • ERIKS:23143033
  • Fabrikant:4946368438481
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Speerschroefmaat met verlengstukkenSerie 137<p>Dit is een speerschroefmaat met verlengstukken die u de volgende voordelen biedt:</p><ul><li>verlengstukken met cilindrische meetpennen die verend gemonteerd zijn, voor het vergroten van het meetbereik.</li><li>Uitvoering met hardmetalen meetvlakken zijn leverbaar.</li></ul>
Opslaan in lijst

€ 1.075,40/ stukexcl. btw

€ 1.301,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 50 tot 1500 mm
Digitale indicatie
Nee