Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO 2-punts binnenschroefmaat 25-50 mm - artnr. 141-103

  • ERIKS:23143115
  • Fabrikant:4946368019062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Speerschroefmaat met verlengstukken
Serie 141 - Type met verwisselbare meetstiften

Verwisselbaar buismodel binnenschroefmaat die u de volgende voordelen biedt:

  • Verwisselbare meetbuizen maken een binnenmeting tot max. 1000 mm mogelijk.
  • Op elke verwisselbare buis staat het betreffende meetbereik vermeld.
  • Voor modellen geleverd met meer dan één verwisselbare buis, is het volledige meetbereik te behalen door combinatie van afstandsringen met de buizen.
  • De sets tot max. 300 mm bereik worden geleverd met een verlengstuk voor metingen in diepe boringen.
Opslaan in lijst

€ 262,20/ stukexcl. btw

€ 317,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO
Meetbereik
van 25 tot 50 mm
Digitale indicatie
Nee