Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO 2-Punt bi.meettaster 511-204-20 10-18,5mm, 0,01mm

  • ERIKS:14413140
  • Fabrikant:4946368854694
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
2-Punts Binnenmeetinstrument
Serie 511

Dit zijn binnenmeettasters die automatisch zelf centreren via een centreerbrug.
Zij bieden u de volgende voordelen:

  • Eenvoudig te bedienen en aanpasbaar aan de meeste binnenmeettaster toepassingen (6-400mm).
  • Een lange plunjer slag geeft u een uitstekende nauwkeurigheid.
  • Verwisselbare meetstiften 0,5mm dikte worden als standaard accessoire meegeleverd voor het instellen van kleine stappen.
  • Contactpunten van hardmetaal (>18mm bereik) geven hoge duurzaamheid en slijtageweerstand.
  • Een grote greep vermindert de warmteoverdracht van de gebruiker met 50%.
Opslaan in lijst

€ 492,10/ stukexcl. btw

€ 595,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MITUTOYO