Eriks
MILWAUKEE

MILWAUKEE Soldeerbout M12 SI-201C + 1x2,0Ah

  • ERIKS:13375031
  • Fabrikant:4058546029333
Image 1
Bijzondere kenmerken
Snelle opwarmtijd, het gereedschap is klaar om te gebruiken binnen 20 tot 30 seconden
Verwisselbare soldeerpunten
Dubbele kleur LED-lampjes om de gebruiker in te lichten: knipperend helder groen als het gereedschap
opwarmt, helder groen wanneer het gereedschap klaar is voor gebruik en helder rood wanneer het
gereedschap uitstaat, maar het uiteinde nog warm is
Temperatuurbewaking om de warmte te behouden tijdens zware toepassingen
Helder LED-licht voor meer zichtbaarheid tijdens het solderen

Standaard meegeleverd
1x Accu M12 B2 12V 2.0Ah
1x Oplader
1x Koffer
Opslaan in lijst

€ 171,90/ stukexcl. btw

€ 208,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MILWAUKEE