Eriks
MILWAUKEE

MILWAUKEE Slagmoeraanzetter M18 ONEFHIWF34-0X BODY

  • ERIKS:14041697
  • Fabrikant:4058546029012
Image 1
Bijzondere kenmerken
Met de 4-Mode DRIVE CONTROL™ kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
Met de ONE-KEY™ toolcontrol kunt u draadloos uw tools aanpassen voor verhoogde productiviteit en consistente resultaten
Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstelling
Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's
De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1627 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt
ONE-KEY™ tool biedt een op de cloud werkend online voorraadbeheer, die zowel het volgen van locatie als diefstalpreventie ondersteunt
Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1898 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle
¾" aandrijfvierkant met frictiering

Standaard meegeleverd
Enkel machine
Zonder accu's / lader

Technische kenmerken
Gewicht, incl. accu (kg): 3.5
Max. montagekoppel [Nm]: 1627
Losbreekkoppel [Nm]: 2034
Onbelast toerental (omw/min): 0 - 800 / 0 - 1300 / 0 - 1800 / 0 - 1800
Slagfrequentie (per min): 0 - 850 / 0 - 1850 / 0 - 2400 / 0 - 2400
Max schroefmaat: M33
Spanning (V): 18
Type accu: Li-ion
Opslaan in lijst

€ 385,90/ stukexcl. btw

€ 466,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MILWAUKEE