Eriks
MILWAUKEE

MILWAUKEE Accu Lithium-Ion M12 B4 (12V/4.0Ah)

  • ERIKS:12576820
  • Fabrikant:4002395377268
Image 1
Geavanceerde elektronica - Milwaukee REDLINK™ intelligentie
Overbelastingsbeveiliging - beschermt de gebruiker tegen beschadiging van hun snoerloze gereedschap in extreme werksituaties
Temperatuur Management Systeem - houdt de accu op de ideale temperatuur om een maximale levensduur te garanderen
Individuele celmonitoring - verzekert optimaal laden en ontladen voor een maximale levensduur
Ontladingsbescherming - voorkomt beschadiging van de cellen door over-ontlading
Tot 2 x langere werkduur*, 20% méér kracht*, tot 2 x méér herladingen*
*Vergeleken met andere Lithium-Ion technologiën en/of met vorige Milwaukee accutechnologie. Resultaten afhankelijk van voltage, gereedschap en toepassing
Geïntergreerde lasframe
Cellenseparator
Schok- en vibratiedempend rubber
Opslaan in lijst

€ 83,90/ stukexcl. btw

€ 101,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MILWAUKEE