Eriks
MILLER

MILLER Verankeringslus Miller MJ03 - 1,5M

  • ERIKS:12224401
  • Fabrikant:7312559871653
Image 1
Deze riem-ankerlus maakt bij onveilige aanslagsystemen een veilige, betrouwbare verbinding mogelijk. Zo kan het aanslagpunt worden verbonden met een vallijn. Materiaal: 27mm polyester. Gele riem is leverbaar in verschillende lengtes.
Opslaan in lijst

€ 25,61/ stukexcl. btw

€ 30,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MILLER
Type
1002919
Type toebehoren
Anker bandlus
Touwlengte
1.5 m