Eriks
MILLER

MILLER Verankeringslus 1,0m

  • ERIKS:13229327
  • Fabrikant:7312550032459
Image 1
Deze riem-ankerlus maakt bij onveilige aanslagsystemen een veilige, betrouwbare verbinding mogelijk. Zo kan het aanslagpunt worden verbonden met een vallijn. Materiaal: 27mm polyester. Gele riem is leverbaar in verschillende lengtes.
Opslaan in lijst

€ 19,74/ stukexcl. btw

€ 23,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MILLER
Type
1003245
Type toebehoren
Anker bandlus
Touwlengte
1 m