Eriks
MILLER

MILLER Verankeringslus 0,6m

  • ERIKS:13229326
  • Fabrikant:7312559871622
Image 1
Deze riem-ankerlus maakt bij onveilige aanslagsystemen een veilige, betrouwbare verbinding mogelijk. Zo kan het aanslagpunt worden verbonden met een vallijn. Materiaal: 27mm polyester. Gele riem is leverbaar in verschillende lengtes.
Opslaan in lijst

€ 15,70/ stukexcl. btw

€ 19,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MILLER
Type
1002916
Type toebehoren
Anker bandlus
Touwlengte
0.6 m