Eriks
MILLER

MILLER Vanglijn zelgoprollend Turbolite 2m

  • ERIKS:13229317
  • Fabrikant:3660681058386
Image 1
Bij werken op hoogte bestaat bij randen een verhoogd gevaar waarvan relatief weinig mensen zich bewust zijn. Miller heeft voor dit probleem een oplossing gevonden en wel met behulp van op randen geteste, automatisch intrekbare vallijnen voor een verhoogde bescherming tegen de kans op vallen op randen. EN 360.
Opslaan in lijst

€ 316,20/ stukexcl. btw

€ 382,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MILLER
Type
1033464
Lengte
2 m
Norm
EN 360