Eriks
MILLER

MILLER Valblok Falcon staalkabel gegalvaniseerd 20m

  • ERIKS:13229320
  • Fabrikant:3660681030603
Image 1
Een automatisch intrekbare vallijn is de ideale valbeveiligingsoplossing voor de bouw en industrie, in magazijnen, nutsbedrijven, in mijnen en bij toepassingen waar weinig ruimte is. Vrijwel onverwoestbare, zeer slagvaste nylon behuizing, verzinkt stalen kabel en Screwgate-karabiner. Belastingweergave met draaiwervel-karabiner boven en karabijnhaak met draaiwervel. Het snel schakelende remmechanisme stopt de val al na een paar centimeter. EN 362; EN 360.
Opslaan in lijst

€ 944,24/ stukexcl. btw

€ 1.142,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MILLER
Serie
Falcon
Type
1011750
Lengte
20 m
Norm
EN 362, EN 360