Eriks
MILLER

MILLER Positioneringslijn handzup 2m

  • ERIKS:12714579
  • Fabrikant:3660681053282
Image 1
Het nieuwe HandZup® is een uniek, gepatenteerd, handsfree werkpositioneringssysteem (EN 358) dat de absolute veiligheid van de gebruiker-werkomgeving waarborgt. Het ergonomische design zorgt voor een eenvoudig gebruik en daarmee voor een snelle, precieze en flexibele aanpassing voor meer comfort tijdens het werk.
Opslaan in lijst

€ 184,55/ stukexcl. btw

€ 223,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MILLER
Type
1032097
Lengte
2 m
Norm
EN 358