Eriks
MILLER

MILLER Miller harnas 2-punts Titan m/positionering

  • ERIKS:12313855
  • Fabrikant:7312550118948
Image 1
De TITAN 2-punts opvanggordel met positioneringsgordel is gemakkelijk in het gebruik en voldoet aan de conformiteitseisen in de bouw en industrie. 2-punts opvanggordel (D-ring op de rug, riemlussen voor). EN 361 Universele pasvorm.
Opslaan in lijst

€ 96,65/ stukexcl. btw

€ 116,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MILLER
Serie
TITAN
Grootte
Universeel
Norm
EN 361