Eriks
MILLER

MILLER Kernmantel weerhoudingsvallijn 2m

  • ERIKS:13190069
  • Fabrikant:3660681054692
Image 1
Bevestigingsriemen worden gebruikt om de bewegingsvrijheid van medewerkers in te perken, om te voorkomen dat zij terechtkomen op plaatsen waar sprake is van valgevaar. De serie valbeveiligingsproducten van Miller is uitgebreid met het nieuwe gamma van Miller valbeveiligingsoplossingen met kernmantellijnen (EN 354-EN 358). Het nieuwe gamma van Miller valbeveiligingen met kernmantellijnen is een uitbreiding van het assortiment zodat aan de behoeften van alle klanten kan worden voldaan.
Opslaan in lijst

€ 64,94/ stukexcl. btw

€ 78,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MILLER
Type
1032341
Lengte
2 m
Norm
EN 345, EN 358