Eriks
MILLER

MILLER Harnas Titan 2 punts-verankering

  • ERIKS:13229321
  • Fabrikant:7312550118917
Image 1
2-punts opvanggordel (D-ring op de rug, riemlussen voor) met snel losmaakbare sluitingen en verstelbare beenlussen. Licht en veilig; riemen van sterk polyamidemateriaal, voor comfort en betrouwbaarheid op de werkplek. Volledig verstelbaar design, one size fits all. Glijdende D-ring op de rug voor een aangename pasvorm. Comfortabele lussen onder het bekken stimuleren een rechte lichaamshouding.EN 361 Universele pasvorm.
Opslaan in lijst

€ 64,04/ stukexcl. btw

€ 77,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MILLER
Serie
TITAN
Grootte
Universeel
Norm
EN 361