Eriks
MILLER

MILLER Driepoot DuraHoist

  • ERIKS:13229329
  • Fabrikant:3660681061270
Image 1
De DuraHoist 3pod voor werkzaamheden bij weinig ruimte is uitgerust met 4 aanslagpunten en 2 riemschijven. EN 795/B 2012 (CN/TS 16415) Certificering voor 2 personen. Een individuele 3Pod-oplossing voor de meest uiteenlopende werksituaties met weinig ruimte; eenvoudig vervoer en eenvoudige installatie. Dit systeem is geschikt voor toegangsopeningen van 1m en 1,5m tot 2,5m.
Opslaan in lijst

€ 1.297,28/ stukexcl. btw

€ 1.569,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MILLER
Serie
DuraHoist
Type
1034430
Type toebehoren
Driepoot