Eriks
MIB

MIB Schuifmaat digitaal HM met data-uitgang 150mm

  • ERIKS:12741259
  • Fabrikant:4039321026471
Image 1
Digitale schuifmaat met aandrijfwieltje

Uitvoering: van roestvrij staal, gehard, meetvlakken zeer fijn geslepen, met vergrendelingsschroef, cijferhoogte LCD-display 12 mm, met data-uitgang RS232. Wordt incl. batterij CR 357, 1,5 V, in kunststof cassette geleverd.

Functies: in- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk, hold-functie (meetwaardegeheugen).

Toepassing: voor metingen aan binnen- en buitenkant, in de diepte en trapsgewijs verlopende metingen.
Opslaan in lijst

€ 115,44/ stukexcl. btw

€ 139,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MIB