Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: PKH-DN6-1128 Zn Staal/POM/FPM (FKM) Handgreep PN500 Manifold DN06

  • ERIKS:14613295
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,95/ stukexcl. btw

€ 85,85incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
PKH
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
DN06
Aansluiting
Manifold
Druktrap artikel
PN500
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Staal
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
0.6 kg