€ 1.052,70/ stukexcl. btw
€ 1.273,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MHA ZENTGRAF |
Serie | PKH |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Aansluiting | Manifold |
Druktrap artikel | PN420 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal kogel | Staal |
Materiaal zitting | POM |
Materiaal spindel | Staal |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Gewicht | 29.7 kg |
€ 67,10/ stukexcl. btw
€ 81,19incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 12,60/ stukexcl. btw
€ 15,25incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026