Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: MKHP420-DN40-G1 1/2-4428 Roestvaststaal (RVS)/POM/FPM (FKM) Handgreep PN420 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14612987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 694,10/ stukexcl. btw

€ 839,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
MKHP420
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN420
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-30 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
8.2 kg
Onderdelen & accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW17 recht aluminium

  • Eriks:14710487
  • Manufacturer:1799

€ 12,60/ stukexcl. btw

€ 15,25incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 62,43/ stukexcl. btw

€ 75,54incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026