€ 733,15/ stukexcl. btw
€ 887,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MHA ZENTGRAF |
Serie | MKHP420 |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" (40) |
Aansluiting | Binnendraad (NPT) |
Normering draadaansluiting | ANSI B1.20.1 |
Druktrap artikel | PN420 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zitting | POM |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -30 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Gewicht | 8.2 kg |
€ 12,60/ stukexcl. btw
€ 15,25incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 62,43/ stukexcl. btw
€ 75,54incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026