Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: MKHP420-DN32-38S-112A Zn Staal/POM/NBR Handgreep PN420 Snijring, zwaar (S) 38mm DN32 M 52x2mm

  • ERIKS:14612976
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,70/ stukexcl. btw

€ 142,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
MKHP420
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
DN32
Uitwendige buisdiameter aansluiting
38 mm
Aansluiting wartel
M 52x2 mm
Aansluiting
Snijring, zwaar (S)
Normering aansluiting
DIN 2353 / ISO 8434-1
Druktrap artikel
PN420
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Staal
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-30 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
3.5 kg
Onderdelen & accessoires

€ 67,10/ stukexcl. btw

€ 81,19incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 34,98/ stukexcl. btw

€ 42,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW17 recht aluminium

  • Eriks:14710487
  • Manufacturer:1799

€ 12,60/ stukexcl. btw

€ 15,25incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 48,57/ stukexcl. btw

€ 58,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026