€ 418,83/ stukexcl. btw
€ 506,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MHA ZENTGRAF |
Serie | MKHP |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Aansluiting | SAEFS420 split flens |
Druktrap artikel | PN420 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal kogel | Staal |
Materiaal zitting | POM |
Materiaal spindel | Staal |
Materiaal spindelafdichting secundair | NBR |
Materiaal huisafdichting | NBR |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Gewicht | 11.4 kg |
€ 67,10/ stukexcl. btw
€ 81,19incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 34,98/ stukexcl. btw
€ 42,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026€ 12,60/ stukexcl. btw
€ 15,25incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 61,88/ stukexcl. btw
€ 74,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026