Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: MKHP-DN50-SAEFS420-1128 Zn Staal/POM/FPM (FKM) Handgreep PN420 SAEFS420 split flens DN50

  • ERIKS:14613046
Image 1
Opslaan in lijst

€ 439,73/ stukexcl. btw

€ 532,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
MKHP
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
SAEFS420 split flens
Druktrap artikel
PN420
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Staal
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
11.4 kg
Onderdelen & accessoires

€ 67,10/ stukexcl. btw

€ 81,19incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 34,98/ stukexcl. btw

€ 42,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW17 recht aluminium

  • Eriks:14710487
  • Manufacturer:1799

€ 12,60/ stukexcl. btw

€ 15,25incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 67,65/ stukexcl. btw

€ 81,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026