Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: MKHP-DN50-SAE420-442A Roestvaststaal (RVS)/POM/NBR Handgreep PN420 SAE420 flens DN50

  • ERIKS:14613043
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.254,00/ stukexcl. btw

€ 1.517,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
MKHP
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
SAE420 flens
Druktrap artikel
PN420
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindelafdichting secundair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-30 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
20.3 kg
Onderdelen & accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW17 gebogen staal

  • Eriks:14710484
  • Manufacturer:14083

€ 8,91/ stukexcl. btw

€ 10,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

€ 61,88/ stukexcl. btw

€ 74,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026