Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: MKHP-DN32-SAE420 M14-1128 Zn Staal/POM/FPM (FKM) Handgreep PN420 SAE420 flens DN32

  • ERIKS:14613025
Image 1
Opslaan in lijst

€ 312,13/ stukexcl. btw

€ 377,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
MKHP
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
DN32
Aansluiting
SAE420 flens
Druktrap artikel
PN420
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Staal
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
7.5 kg
Onderdelen & accessoires

€ 67,10/ stukexcl. btw

€ 81,19incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 34,98/ stukexcl. btw

€ 42,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW17 gebogen staal

  • Eriks:14710484
  • Manufacturer:14083

€ 8,91/ stukexcl. btw

€ 10,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

€ 54,01/ stukexcl. btw

€ 65,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026