€ 312,13/ stukexcl. btw
€ 377,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MHA ZENTGRAF |
Serie | MKHP |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Nom. binnendiameter | DN32 |
Aansluiting | SAE420 flens |
Druktrap artikel | PN420 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Handbediening | Handgreep |
Materiaal kogel | Staal |
Materiaal zitting | POM |
Materiaal spindel | Staal |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Gewicht | 7.5 kg |
€ 67,10/ stukexcl. btw
€ 81,19incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 34,98/ stukexcl. btw
€ 42,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026€ 8,91/ stukexcl. btw
€ 10,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026€ 54,01/ stukexcl. btw
€ 65,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026