Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Kogelkraan Serie: MKHP-DN32-SAE210 M12-112A Zn Staal/POM/NBR Handgreep PN280 SAE210 flens DN32

  • ERIKS:14613021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 279,68/ stukexcl. btw

€ 338,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MHA ZENTGRAF
Serie
MKHP
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Nom. binnendiameter
DN32
Aansluiting
SAE210 flens
Druktrap artikel
PN280
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Handbediening
Handgreep
Materiaal kogel
Staal
Materiaal zitting
POM
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelafdichting secundair
NBR
Materiaal huisafdichting
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Gewicht
7.5 kg
Onderdelen & accessoires

€ 67,10/ stukexcl. btw

€ 81,19incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 34,98/ stukexcl. btw

€ 42,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Handgreep SW17 gebogen staal

  • Eriks:14710484
  • Manufacturer:14083

€ 8,91/ stukexcl. btw

€ 10,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

€ 48,57/ stukexcl. btw

€ 58,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026